Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG4 TERMINAL BLOCK - 1492-JG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...120 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

7449078901179

Artikelnummer

RCK1492-JG4

Herstellernummer

1492-JG4

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.32...0.32 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...120 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

60 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello TERMINAL BLOCK