Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JD3 2.5 MM DOUBLE LEVEL TERMINAL BLOCK - 1492-JD3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 300 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

8013768025835

Artikelnummer

RCK1492-JD3

Herstellernummer

1492-JD3

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12...0.12 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

300 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

69 mm

Tiefe:

69 mm

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

ja

Morsetto passante multi-circuito 2,5 mm2. Grigio.