ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J70 70 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
7449078901124
Artikelnummer
RCK1492-J70
Herstellernummer
1492-J70
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...70 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
grau