Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J6-B 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J6-B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J6-B 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

2000003157594

Artikelnummer

RCK1492-J6-B

Herstellernummer

1492-J6-B

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

8.1 mm

Tiefe:

60 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Morsetto componibile passante tipo/modello Rockwell Automation 1492-J6-B - 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK