ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J6 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²
Bemessungsstrom In - 50 A
Bemessungsspannung - 600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
7449078901117
Artikelnummer
RCK1492-J6
Herstellernummer
1492-J6
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
60 mm
Tiefe:
8.1 mm
Farbe:
grau