Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J50 50 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

7449078901100

Artikelnummer

RCK1492-J50

Herstellernummer

1492-J50

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

73.4 mm

Tiefe:

73.4 mm

Farbe:

grau

ROCKWELL AUTOMATION : 50 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, Morsetto componibile passante