Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J4-BL

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079909891

Artikelnummer

RCK1492-J4-BL

Herstellernummer

1492-J4-BL

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12...0.12 mm²

Bemessungsstrom In:

25 A

Bemessungsspannung:

600 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

60 mm

Tiefe:

6.1 mm

Farbe:

schwarz

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK