ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J35-B IEC 1-CKT FEED-THROUGH BLK - 1492-J35-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - blau
Packung
40 ST
EAN
0662073058387
Artikelnummer
RCK1492-J35-B
Herstellernummer
1492-J35-B
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
15.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
60 mm