Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J35 35 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 3.3...3.3 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 120 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078901070

Artikelnummer

RCK1492-J35

Herstellernummer

1492-J35

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

3.3...3.3 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

120 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

600 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

60 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

60 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 35 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK