Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3-RE 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK - 1492-J3-RE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3-RE 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

8013768771862

Artikelnummer

RCK1492-J3-RE

Herstellernummer

1492-J3-RE

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

rot

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

60 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK