Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3-BR 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK - 1492-J3-BR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3-BR 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079513692

Artikelnummer

RCK1492-J3-BR

Herstellernummer

1492-J3-BR

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

5.1 mm

Tiefe:

60 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

braun

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK