Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK - 1492-J3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

7449073012665

Artikelnummer

RCK1492-J3

Herstellernummer

1492-J3

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12...0.12 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

600 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

60 mm

Tiefe:

39.5 mm

Farbe:

grau

Morsettiera passante a vite da 2,5 mm2. Grigio