Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40F CONNECTION PRODUCTS - 1492-IFM40F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40F CONNECTION PRODUCTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022222618

Artikelnummer

RCK1492-IFM40F

Herstellernummer

1492-IFM40F

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

240 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70.5 mm

Breite:

210 mm

Höhe:

83 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello CONNECTION PRODUCTS