ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40D24 CONNECTION PRODUCTS - 1492-IFM40D24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 12 A
Packung
1 ST
EAN
7449073877592
Artikelnummer
RCK1492-IFM40D24
Herstellernummer
1492-IFM40D24
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
12 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
39 mm
Breite:
54.4 mm
Höhe:
35.9 mm
Montageart:
Hutschiene TH35


