Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-H5 4 SQUARE MM FUSE TERMINAL BLOCK - 1492-H5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-H5 4 SQUARE MM FUSE TERMINAL BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...0.05 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

8001021057181

Artikelnummer

RCK1492-H5

Herstellernummer

1492-H5

Hersteller

RCK

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.05...0.05 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

300 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Breite:

81.3 mm

Farbe:

schwarz

Morsetto componibile portafusibili Rockwell Automation serie/modello 4 SQUARE MM FUSE TERMINAL BLOCK