Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB3M30 3 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB3M30

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB3M30 3 POLE FUSE HOLDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071418803

Artikelnummer

RCK1492-FB3M30

Herstellernummer

1492-FB3M30

Hersteller

RCK

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Base per fusibili cilindrici Rockwell Automation serie/modello 3 POLE FUSE HOLDER