ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB3J60 3 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB3J60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072580592
Artikelnummer
RCK1492-FB3J60
Herstellernummer
1492-FB3J60
Hersteller
RCK
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Base per fusibili cilindrici Rockwell Automation serie/modello 3 POLE FUSE HOLDER


