ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB2M30 2 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB2M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 2
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078978584
Artikelnummer
RCK1492-FB2M30
Herstellernummer
1492-FB2M30
Hersteller
RCK
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
2
Base per fusibili cilindrici Rockwell Automation serie/modello 2 POLE FUSE HOLDER


