ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB2J30-L 2 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB2J30-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 2
Mit optischer Defektanzeige - ja
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002019435
Artikelnummer
RCK1492-FB2J30-L
Herstellernummer
1492-FB2J30-L
Hersteller
RCK
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
2
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Base per fusibili cilindrici tipo/modello Rockwell Automation 1492-FB2J30-L - 2 POLE FUSE HOLDER


