Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB1J30 1 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB1J30

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB1J30 1 POLE FUSE HOLDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 1

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000105260

Artikelnummer

RCK1492-FB1J30

Herstellernummer

1492-FB1J30

Hersteller

RCK

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

1

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Base per fusibili cilindrici Rockwell Automation serie/modello 1 POLE FUSE HOLDER