ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBTF3 END BARRIER, 1.5 X 89.1 X 44.1MM - 1492-EBTF3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021939500
Artikelnummer
RCK1492-EBTF3
Herstellernummer
1492-EBTF3
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello END BARRIER 1.5 X 89.1 X 44.1MM


