ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBLM3 IEC END BARRIER, 5.1 X 23.8 X 33.3MM - 1492-EBLM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 5.1 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
2000002185086
Artikelnummer
RCK1492-EBLM3
Herstellernummer
1492-EBLM3
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
5.1 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili tipo/modello Rockwell Automation 1492-EBLM3 - IEC END BARRIER 5.1 X 23.8 X 33.3MM


