Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL6 IEC END BARRIER, 2 X 36.95 X 65MM - 1492-EBL6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL6 IEC END BARRIER, 2 X 36.95 X 65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074933983

Artikelnummer

RCK1492-EBL6

Herstellernummer

1492-EBL6

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 36.95 X 65MM