ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL3-Y IEC END BARRIER, 2 X 29.1 X 59.5MM - 1492-EBL3-Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - gelb
Stärke - 2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071233963
Artikelnummer
RCK1492-EBL3-Y
Herstellernummer
1492-EBL3-Y
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
gelb
Stärke:
2 mm
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 29.1 X 59.5MM


