Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EAJ35 TERMINAL BLOCK END ANCHOR - 1492-EAJ35

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EAJ35 TERMINAL BLOCK END ANCHOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079833448

Artikelnummer

RCK1492-EAJ35

Herstellernummer

1492-EAJ35

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

8 mm

Rastbar:

nein

ROCKWELL AUTOMATION : TERMINAL BLOCK END ANCHOR, Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili