ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE150Y DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CABLE150Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 15 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078755307
Artikelnummer
RCK1492-CABLE150Y
Herstellernummer
1492-CABLE150Y
Hersteller
RCK
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
15 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste


