Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025N3 DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CABLE025N3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025N3 DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021323637

Artikelnummer

RCK1492-CABLE025N3

Herstellernummer

1492-CABLE025N3

Hersteller

RCK

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS