Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE010H DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CABLE010H

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE010H DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021160089

Artikelnummer

RCK1492-CABLE010H

Herstellernummer

1492-CABLE010H

Hersteller

RCK

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS