ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE005H DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CABLE005H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070809800
Artikelnummer
RCK1492-CABLE005H
Herstellernummer
1492-CABLE005H
Hersteller
RCK
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste


