ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CAB010RTN18 DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CAB010RTN18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070030198
Artikelnummer
RCK1492-CAB010RTN18
Herstellernummer
1492-CAB010RTN18
Hersteller
RCK
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste


