Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CAB010P62 I/O READY DIGITAL CABLE - 1492-CAB010P62

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CAB010P62 I/O READY DIGITAL CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072187739

Artikelnummer

RCK1492-CAB010P62

Herstellernummer

1492-CAB010P62

Hersteller

RCK

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello I O READY DIGITAL CABLE