Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-ACABLE025WB ANALOG CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-ACABLE025WB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-ACABLE025WB ANALOG CABLE CONNECTION PRODUCTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 2.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079544467

Artikelnummer

RCK1492-ACABLE025WB

Herstellernummer

1492-ACABLE025WB

Hersteller

RCK

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

2.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello ANALOG CABLE CONNECTION PRODUCTS