ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-ACABLE025VB ANALOG CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-ACABLE025VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 2.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076254703
Artikelnummer
RCK1492-ACABLE025VB
Herstellernummer
1492-ACABLE025VB
Hersteller
RCK
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste


