ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-ACABLE025VA ANALOG CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-ACABLE025VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076254635
Artikelnummer
RCK1492-ACABLE025VA
Herstellernummer
1492-ACABLE025VA
Hersteller
RCK
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein


