ROCKWELL AUTOMATION - RCK1485R-P3M5-R5 DEVICENET PHYSICAL MEDIA - 1485R-P3M5-R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
EAN
7449076250712
Artikelnummer
RCK1485R-P3M5-R5
Herstellernummer
1485R-P3M5-R5
Hersteller
RCK
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V


