Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9V-C36 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-D9V-C36

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9V-C36 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...36 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0191326562706

Artikelnummer

RCK140MT-D9V-C36

Herstellernummer

140MT-D9V-C36

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...36 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

200...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

36 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Breite:

44.9 mm

Tiefe:

89.2 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

96.3 mm

Salvamotore tipo/modello Rockwell Automation 140MT-D9V-C36 - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER