ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9N-C10 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR - 140MT-D9N-C10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...10 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0191326562362
Artikelnummer
RCK140MT-D9N-C10
Herstellernummer
140MT-D9N-C10
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...10 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Breite:
44.9 mm
Tiefe:
89.2 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
96.3 mm


