Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9E-C20 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-D9E-C20

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9E-C20 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 14.5...20 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001691045

Artikelnummer

RCK140MT-D9E-C20

Herstellernummer

140MT-D9E-C20

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

14.5...20 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

200...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Breite:

44.9 mm

Tiefe:

89.2 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

96.3 mm