ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9E-C16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-D9E-C16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002019428
Artikelnummer
RCK140MT-D9E-C16
Herstellernummer
140MT-D9E-C16
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
44.9 mm
Tiefe:
89.2 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
96.3 mm


