ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-C3E-B16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-C3E-B16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 22...22 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 1.6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0191326561853
Artikelnummer
RCK140MT-C3E-B16
Herstellernummer
140MT-C3E-B16
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
22...22 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA


