Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-C16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MP-A3E-C16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-C16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10...16 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0191326954426

Artikelnummer

RCK140MP-A3E-C16

Herstellernummer

140MP-A3E-C16

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

10...16 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

85.5 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

15 kA

Höhe:

96.8 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER