ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-B63 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MP-A3E-B63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4...6.3 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 6.3 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0191326954457
Artikelnummer
RCK140MP-A3E-B63
Herstellernummer
140MP-A3E-B63
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4...6.3 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
85.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
96.8 mm


