ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-H8E-D10-AJ 125A H FRAME MTR PROTECTION CKT-BKR - 140MG-H8E-D10-AJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 40...100 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074075584
Artikelnummer
RCK140MG-H8E-D10-AJ
Herstellernummer
140MG-H8E-D10-AJ
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...100 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
40...100 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
111 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
90 mm
Tiefe:
82.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Höhe:
130 mm


