Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-G8P-C30 140MG 30A G FRAME MOTOR CKT PROTECTOR - 140MG-G8P-C30

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-G8P-C30 140MG 30A G FRAME MOTOR CKT PROTECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...30 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 90...330 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074029112

Artikelnummer

RCK140MG-G8P-C30

Herstellernummer

140MG-G8P-C30

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...30 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

90...330 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Breite:

76.2 mm

Tiefe:

70 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

36 kA

Höhe:

130 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello 140MG 30A G FRAME MOTOR CKT PROTECTOR