ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-G8P-B70 140MG 7A G FRAME MOTOR CKT PROTECTOR - 140MG-G8P-B70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7...7 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 28...77 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0885630442037
Artikelnummer
RCK140MG-G8P-B70
Herstellernummer
140MG-G8P-B70
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7...7 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
28...77 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
7 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
76.2 mm
Tiefe:
70 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Höhe:
130 mm


