ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8N-C32 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT-BREAKER - 140M-F8N-C32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...32 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
0662468964712
Artikelnummer
RCK140M-F8N-C32
Herstellernummer
140M-F8N-C32
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32...32 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP2X
Höhe:
110 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
102 mm


