Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172996894 442G-MABLB-UR-E0JP4679 - 00887172996894

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172996894 442G-MABLB-UR-E0JP4679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC - 5...24 V

  • Breite des Sensors - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001081433

Artikelnummer

RCK00887172996894

Herstellernummer

00887172996894

Hersteller

RCK

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

5...24 V

Breite des Sensors:

114 mm

Länge des Sensors:

285.3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco tipo/modello Rockwell Automation 00887172996894 - 442G-MABLB-UR-E0JP4679