Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934792 VPL-B1652F-PJ14AA - 00885630934792

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934792 VPL-B1652F-PJ14AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 4.77 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630934792

Artikelnummer

RCK00885630934792

Herstellernummer

00885630934792

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

460 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4.77 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Schutzart (IP):

IP66

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

165 mm

Nenndrehmoment:

17.6 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630934792 - VPL-B1652F-PJ14AA