Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934785 VPL-B1652F-PJ12AA - 00885630934785

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934785 VPL-B1652F-PJ12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 4.77 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.598 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002859468

Artikelnummer

RCK00885630934785

Herstellernummer

00885630934785

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4.77 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

17.6 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

165 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630934785 - VPL-B1652F-PJ12AA