Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630845494 VPL-B0632T-CJ12AA - 00885630845494

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630845494 VPL-B0632T-CJ12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.54 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630845494

Artikelnummer

RCK00885630845494

Herstellernummer

00885630845494

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

460 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.54 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Schutzart (IP):

IP66

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

63 mm

Nenndrehmoment:

0.93 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630845494 - VPL-B0632T-CJ12AA